Hylsyavainsarja, 1/2 tuumaa 31

Tuote nro.: 953831 31
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 10×20
  • Vääntönelikulma: 1/2
  • pienin sopiva vetolaatikon etukorkeus: 100

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 10×20
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
pienin sopiva vetolaatikon etukorkeus 100 mm
Leveys 250 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 10
Syvyys G 20
Työkalujen lukumäärä 31
Malli hylsyavainten kanssa
Paino 4,142 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 953831 31
EAN / GTIN 2050002042018

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953831: 1 kpl
Suuntaa vaihtava STAHLWILLE-räikkä 1/2 tuumaa nro 640100 koko 1/2: 1 kpl
STAHLWILLE-jatkokappale 1/2 tuumaa, nro 641000, koot 75; 130; 255: kutakin 1 kpl
STAHLWILLE-T-kahva 1/2 tuumaa, nro 641300, koko 300: 1 kpl
STAHLWILLE-murrosnivel 1/2 tuumaa nro 641600 koko 1/2: 1 kpl
STAHLWILLE 12-kulmainen hylsy 1/2 tuumaa nro 642100 koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: kutakin 1 kpl
STAHLWILLE-kuusiokolohylsy 1/2 tuumaa nro 643200 koot 4, 5; 6; 7, 8; 10; 12; 14: kutakin 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat