Jeu de douilles 1/2 pouce, Nombre d'outils: 31

Réf.: 953831 31
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 31 pc.
Largeur mousse 250 mm
Teinte, gris Gris anthracite
Pièce décrite, Gris anthracite Deckschicht Hartschaumeinsatz
Profondeur mousse 500 mm
Hauteur mousse 30 mm
Largeur mousse en G 10
Profondeur mousse en G 20
Pour hauteur de tiroir min. 100 mm
Emballage mousse / mousse rigide
Couleur gris
Nombre d’outils 31
Taille entraînement, carré femelle 1/2 pouce
Type de produit cardan; douille tournevis; clé à douilles; douille; rallonge; Poignées transversales
Surface avec chromage
Jeu/Kit oui
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à douze pans mâles; pour vis à six pans creux
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 953831 31
EAN / GTIN 2050002042018
Réf. fabricant 953831 31
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 953831: 1 pièce
Cliquet réversible STAHLWILLE 1/2 pouce 640100 réf. 1/2: 1 pièce
Rallonges STAHLWILLE 1/2 pouce 641000 réf. 75; 130; 255: 1 pièce de chaque
Poignée transversale STAHLWILLE 1/2 pouce 641300 réf. 300: 1 pièce
Cardan STAHLWILLE 1/2 pouce 641600 réf. 1/2: 1 pièce
Douilles 12 pans STAHLWILLE 1/2 pouce 642100 réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis 6 pans STAHLWILLE 1/2 pouce 643200 réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 pièce de chaque