Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 46

Artikel-Nr.: 953743 46
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 46 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Breite 200 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 46
Ausführung mit Steckschlüssel
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 953743 46
EAN / GTIN 2050002075412
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von 20 G × 16 G bzw. 500 × 400 mm (B × T).

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953743: 1 St.
GARANT 6-kant Steckschlüssel-Einsatz Nr. 631225 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: je 1 St.
GARANT Steckschlüssel-Einsatz für Torx® Nr. 631515 Gr. E4; E5; E6; E7; E8; E10: je 1 St.
HOLEX Schraubendreher-Einsatz für Schlitz Nr. 631613 Gr. 3,5; 4; 5,5; 8: je 1 St.
HOLEX Schraubendreher-Einsatz für Phillips Nr. 631623 Gr.1; 2; 3; 4: je 1 St.
GARANT 6-kant Schraubendreher-Einsatz Nr. 631729 Gr. 2,5; 3; 4; 5; 6: je 1 St.
HOLEX Schraubendreher-Einsatz für Torx® lang Nr. 631773 Gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: je 1 St.
GARANT Knarre umschaltbar Nr. 632025 Gr. 1/4: 1 St.
GARANT Verlängerung Nr. 632429 Gr. 50; 150: je 1 St.
GARANT Steckgriff Nr. 632829 Gr. 146: 1 St.
GARANT Quergriff Nr. 633029 Gr. 116: 1 St.
GARANT Kardangelenk Nr. 633529 Gr. 1/4: 1 St.