• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

GARANT Handknarre umschaltbar, mit 1/4 Zoll Vierkant, mit Auswerfer, 10° Arbeitswinkel, 115 mm lang, verchromt

Artikel-Nr.: 632025
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Norm DIN 3122; DIN 3120
ganze Länge 115 mm
Zähnezahl 36
Arbeitswinkel 10 Grad
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt
Produktart Ratsche
USP1 umschaltbar
USP2 mit Auswerfer, 10° Arbeitswinkel, 115 mm lang, verchromt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 632025
Herstellernummer 632025
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.
Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.

Norm:

DIN 3122-D 6,3
Außenvierkante nach DIN 3120-A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.