Verlängerung, 1/4 Zoll, ganze Länge: 50mm

Artikel-Nr.: 632429 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 243 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 50 mm
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 632429 50
EAN / GTIN 4062406060589
Herstellernummer 632429 50
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Außenvierkante nach DIN 3120 A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.

Norm:

DIN 3123-B 6,3

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.