6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Surface Drive, Schlüsselweite: 4mm

Artikel-Nr.: 631225 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 920 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • 6-kant Steckschlüssel Profil: Surfacedrive
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 4 mm
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
6-kant Steckschlüssel Profil Surfacedrive
Norm DIN 3124
geeignet für Zoll (amerikanische Maße) 5/32 Zoll
⌀ abtriebsseitig 6,8 mm
Länge 24,8 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
mit AS-Drive-Profil nein
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 631225 4
EAN / GTIN 4045197496935
Herstellernummer 631225 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.
Die Surface Drive Schlüsselöffnung erlaubt einen festeren Passsitz und eine höhere Wirkungskraft. Der Druck wirkt direkt auf die Flächen der Muttern und Schrauben; empfindliche Kanten werden geschont. Auch Zwischenmaße z. B. in Zoll (A/F, BSF, BSW) und abgenutzte Schrauben können mit dem Surface Drive angezogen oder gelöst werden. Einsätze mit Bohrung.
Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.