Micro-Schraubendreher-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 11

Artikel-Nr.: 953396 11
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 11 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×10
Breite 200 mm
Tiefe 250 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 10
Anzahl der Werkzeuge 11
Anzahl Werkzeuge 11
Gewicht 0,193 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 953396 11
EAN / GTIN 2050002004184
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953396: 1 St.
WERA 6-kant-Elektronik-Schraubendreher Nr. 627470 Gr. 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5: je 1 St.
WERA Elektronik Schraubendreher für Schlitz Nr. 664600 Gr. 1,2; 1,5; 2; 2,5: je 1 St.
WERA Elektronik Schraubendreher für Phillips Nr. 668800 Gr. 00; 0: je 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte