Elektronik-Schraubendreher für Schlitz Kraftform-Micro, Schneidenbreite b: 1,2mm

Artikel-Nr.: 664600 1,2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 355 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 2035 Micro
Schneidenbreite b 1,2 mm
Schneidenstärke a 0,25 mm
Klingenlänge 40 mm
ganze Länge 137 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 664600 1,2
EAN / GTIN 4013288192189
Herstellernummer 05118000001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisches Mehrkomponenten-Heft mit drehbarer Kappe.
Klinge aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche matt verchromt, Spitze schwarz.

Verwendung:

Für präzises, effizientes Verschrauben im Elektronikbereich. Ideal auch für alle feinfühligen Einstell- und Justierarbeiten.