Elektronik-Schraubendreher für Phillips Kraftform Micro, Kreuzschlitzgröße: 00

Artikel-Nr.: 668800 00
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
483 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 2050 PH Micro
Kreuzschlitzgröße 00
Klingenlänge 60 mm
ganze Länge 157 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 668800 00
EAN / GTIN 4013288031969
Herstellernummer 05118020001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisches Mehrkomponenten-Heft mit drehbarer Kappe.
Klinge aus hochwertigen Werkzeugstahl, Oberfläche matt verchromt, Spitze schwarz.