{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Multifix | |
| Breite | 1 738 mm | |
| Höhe | 90 mm | |
| Gewicht | 4 kg | |
| Produktart | Montagevorrichtung |
| Artikelnummer | 929275 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515068406 | |
| Herstellernummer | 929275 2000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |