• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multi Top Anschlusskabel, Typ: FR

Artikel-Nr.: 928935 FR
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Multi Top
Herstellerbezeichnung Multi Top Anschlusskabel
Länge Kabel 4 m
Steckertyp E
passend für Länder Frankreich
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Aufbau Kabel 3G1,5
Produktart Netzkabel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928935 FR
EAN / GTIN 4008224702362
Herstellernummer 226494045
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kopp GmbH, Alzenauer Str. 68, 63796 Kahl, Deutschland, https://www.kopp.eu/

Beschreibung

Ausführung:

Anschlusskabel für Ready-to Use Module mit Wieland -Stecker und Stecker in jeweiliger Ländervariante.

Passend für:

Multi Top Ready-to-Use Module Nr. 928930.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Stationäres Arbeitsplatzsystem für Montage-, Sortier-, Prüf- und Organisationsaufgaben in industriellen Umgebungen.
  • Geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen, Materialien und Zubehörkomponenten.
  • Für Nutzung in industriellen Innenräumen.
  • Nur in technisch einwandfreiem Zustand betreiben.
  • Für Umbauten oder Anpassungen ausschließlich freigegebenes Zubehör der Hoffmann Group verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht als Aufstiegshilfe oder Leiter nutzen.
  • Beleuchtungseinheit nicht als tragendes Bauteil belasten.
  • Zulässige Traglasten nicht überschreiten.
  • Kein Zubehör ohne Zulassung anbringen.
  • Keine eigenmächtigen bauliche Veränderungen vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.