{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Multi Top | |
| Herstellerbezeichnung | Multi Top Anschlusskabel | |
| Länge Kabel | 4 m | |
| Steckertyp | J | |
| passend für Länder | Schweiz | |
| Nennspannung | 250 V | |
| Nennstrom | 10 A | |
| Aufbau Kabel | 3G1,5 | |
| Produktart | Netzkabel |
| Artikelnummer | 928935 CH | |
| EAN / GTIN | 4008224701051 | |
| Herstellernummer | 226454045 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Heinrich Kopp GmbH, Alzenauer Str. 68, 63796 Kahl, Deutschland, https://www.kopp.eu/ |