• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zwischenboden für Etagenwagen TS9 zum Einschrauben, Ladeflächentiefe: 600mm

Artikel-Nr.: 918577 600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Ladeflächentiefe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ladeflächenbreite 1.000 mm
Ladeflächentiefe 600 mm
Tragfähigkeit 75 kg
Einsatzbereich Etagenwagen
Produktart Ablageboden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 918577 600
EAN / GTIN 4045197684127
Herstellernummer 918577 600
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zum Einschrauben als Zusatzebene in den GARANT Etagenwagen TS9. Winkel aus Stahlblech, Einlegeboden aus Holzwerkstoffplatte mit kratzfester, anthrazitfarbener Oberfläche.

Passend für:

Nr. 918560

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.