• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Etagenwagen TS9 mit 4 Ladeflächen, Typ: TS94

Artikel-Nr.: 918560 TS94
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Höhenverstellung im Raster: 130

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellung im Raster 130 mm
Typ TS94
Höhe 1.835 mm
Breite 1.225 mm
Tiefe 610 mm
Ladeflächenbreite 1.000 mm
Ladeflächentiefe 600 mm
Höhenverstellraster 130 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 200 mm
Tragfähigkeit je Einlegeboden 75 kg
Tragfähigkeit gesamt 500 kg
Material Rad Vollgummi
Schiebegriff ja
Gewicht 64 kg
Norm EN 1757-3
Produktart Etagenwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 918560 TS94
EAN / GTIN 4045197684448
Herstellernummer 918560 TS94
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Geschweißte Stahlkonstruktion, Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatte mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche. Im Raster von 130 mm verstellbar. Seitlich angebrachter Griff mit Haptoprene®-Einlage und schlagfestem Polypropylen.
2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststellbremse) mit spurlosem TPE-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Sonderzubehör:

Zusatzboden Nr. 918577. Lochblechwand Nr. 918580.

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.