{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | - | |
| Herstellerbezeichnung | Gelber Handgriff, abnehmbar | |
| Farbe | gelb; schwarz | |
| Länge L | 93 mm | |
| Breite B | 21 mm | |
| Höhe H | 26 mm | |
| Material | 2-Komponenten-Kunststoff | |
| Produktart | Griff | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Gewicht | 0,07 kg |
| Artikelnummer | 557125 | |
| EAN / GTIN | 4020772006327 | |
| Herstellernummer | 557125 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |