• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schubladenaufsatz für Cargo Scooter, 20×16G, Anzahl Schubladen: 3

Artikel-Nr.: 915660 3
Neuheit
Preis pro 1 Stück (141,00 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schubladen Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 20
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladen Einzelentriegelung: Einhand
  • Schubladen Nutzfläche in G: 20×16
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 20 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladen Einzelentriegelung Einhand
Schubladen Nutzfläche in G 20×16
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Höhe 500 mm
Breite 600 mm
Tiefe 500 mm
Nutzbreite 500 mm
Nutztiefe 400 mm
Schubladen Nutzbreite in G 20
Schubladen Nutztiefe in G 16
Anzahl Schubladen 3
Gewicht 8 kg
Produktart Werkzeugschrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 915660 3
EAN / GTIN 4069515040303
Herstellernummer 915660 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schubladenaufsatz für Cargo Scooter aus stabilem Stahlblechgehäuse. 100% Vollauszug-Schubladen mit 20 kg Tragfähigkeit, Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss in Schlossblende.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 125, 200

Lieferumfang:

Schubladenaufsatz mit Befestigungsplatte für Cargo Scooter.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016