Lochblechwand einseitig für Werkstattwagen, Nutzhöhe: 222mm

Artikel-Nr.: 914851 222
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutzhöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ToolCar
Farbe silber
Oberfläche pulverbeschichtet
Produktart Lochwand
Breite 635 mm
Höhe 222 mm
Loch-Form quadratisch
Loch-Maß 9 mm
Loch-Abstand (Raster) 37 mm
Lochwand Ausführung einseitig bestückbar
Material Stahlblech
Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden nein
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 914851 222
EAN / GTIN 4045197893932
Herstellernummer 914851 222
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Trägersäulen-Paar aus Stahlrohr 25×25 mm mit Stahlblechlochwand ( □ 9×9 mm im 37-mm-Raster), silber pulverbeschichtet.
Lochwand einseitig, zweite Seite glatte Stahlblechwand.

Passend für:

Lieferumfang:

Stahlblechlochwand inklusive Trägersäulen-Paar.