Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bit-Sortiment mit 21 doppelseituígen Bits im Kunststoffhalter, Anzahl Teile: 21

Artikel-Nr.: 846171 21

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 846171 21
EAN / GTIN 037447363382
Herstellernummer 931014
Hersteller/verantwortliche Person Leatherman Europe GmbH, Holterkamp 16, 40880 Ratingen, Deutschland, www.leatherman.com

Beschreibung

Ausführung:

Der Bit-Satz erweitert die Kapazität des Halters um 21 beidseitige Bits um insgesamt 42 Werkzeuge. Dieser Bit Satz kann mit allen Tools und Messern mit Bithalter und abnehmbarem Bithalter verwendet werden.

Passend für:

Multifunktionswerkzeug Nr. 846170 Gr. SURGE und WAVE-P.

Lieferumfang:

  • 1× Minischraubendreher für Phillips und Schlitz
  • 1× Bit für Vierkant Gr. 1 und 2
  • 4× Bit für Torx® Gr. 6 und 8; 10 und 15; 20 und 25; 27 und 30
  • 1× Uhrmacher-Schraubendreher Bit für Pozidriv Gr. 1 und 2
  • 9× Bit für Sechskant in Gr. 1,5 und 2 mm; 2,5 und 3 mm; 4 und 5 mm, 6 mm und 1/4 Zoll; 7/32 und 3/16 Zoll; 5/32 und 9/64 Zoll; 1/8 und 7/64 Zoll; 3/32 und 5/64 Zoll; 1/16 und 0,050 Zoll
  • 2× Bit für Phillips Gr. 1 und 2; 0 und 3
  • 3× Schraubendreher Gr. 3/32 und 1/8 Zoll; 5/32 und 3/16 Zoll; 7/32 und 1/4 Zoll

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb