Cuttermesser mit einklappbarer Klinge, ganze Länge: 150mm

Artikel-Nr.: 844895 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 888 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

eingeklappte Länge 93 mm
ganze Länge 150 mm
Klingenmagazin im Messer ja
Klinge mehrstufig verstellbar nein
Klinge ohne Werkzeug wechselbar ja
Produktart Cuttermesser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 844895 150
EAN / GTIN 4045197593894
Herstellernummer 844895 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Robustes Cuttermesser für Trapezklingen (auswechselbar). Verringerte Verletzungsgefahr durch einklappbare Klinge.
Mit Holz- / Metall-Verbundgriff und Gürtelclip.

Ersatzteil:

Ersatzklingen siehe Nr. 844710 Gr. 10; Nr. 844715 Gr. 10; Nr. 844730 Gr. 10 und Nr. 844745 Gr. 10.