Ersatzklingen-Set 10-teilig, Trapezform „longlife“, TiN, Anzahl: 10

Artikel-Nr.: 844715 10
Setpreis 10 Stück (0,63 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 922 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 61 mm
Klingenbreite 18,7 mm
Klingenstärke 0,65 mm
Anzahl Klingen 10
Klingenform Trapez
Beschichtung TiN
Produktart Klinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 844715 10
EAN / GTIN 2050002016842
Herstellernummer TGL65-1000(1040.0650-1000)
Hersteller/verantwortliche Person LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Beschreibung

Ausführung:

Die harte Klinge ‑ Lutz® longlife, mit TiN-beschichteter Schneide für geringeren Klingenverschleiß und deutlich längere Lebensdauer. Je nach Schneidgut wird eine 2 − 8-fache Standzeit erreicht.

Passend für:

Cuttermesser Nr. 844800844895.