Ersatzklingen-Set 10-teilig, Trapezform Bi-Metall, TiN, Anzahl: 10

Artikel-Nr.: 844730 10
Setpreis 10 Stück (1,08 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 742 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 59,5 mm
Klingenbreite 18,7 mm
Klingenstärke 0,65 mm
Anzahl Klingen 10
Klingenform Trapez
Beschichtung TiN
Produktart Klinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 844730 10
EAN / GTIN 2050002011762
Herstellernummer 1057.0650/TGL(59.5)-7.1-1000
Hersteller/verantwortliche Person LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Beschreibung

Ausführung:

Bruchsichere Bi-Metallklinge. Hochwertiger Werkzeugstahl als Trägermaterial mit TiN-beschichteter HSS-Schneide − bis zu 5-fach höhere Standzeiten gegenüber einer herkömmlichen Standard-Trapezklinge.
Beidseitig geschliffen.

Vorteil:

Reduzierte Verletzungsgefahr, Ermöglichung spezieller Schnitte an engen Stellen.

Passend für:

Cuttermesser Nr. 844800844895.