Ersatzklingen-Set 10-teilig, Trapezform „experience“, Anzahl: 10

Artikel-Nr.: 844710 10
Setpreis 10 Stück (0,31 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 990 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 61 mm
Klingenbreite 18,7 mm
Klingenstärke 0,63 mm
Anzahl Klingen 10
Klingenform Trapez
Produktart Klinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 844710 10
EAN / GTIN 2050002016835
Herstellernummer TGL65-1040.0650
Hersteller/verantwortliche Person LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Beschreibung

Ausführung:

Die universelle Klinge ‑ Lutz® experience, die Lösung für alle Schneidarbeiten.

Beschreibung:

LUTZ Ersatz-/Trapezklingen- Set je 10 Stück, 61,0 x 18,7 x 0,63 mm

Passend für:

Cuttermesser Nr. 844800844895.