• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Cuttermesser mit einklappbarer Klinge, ganze Länge: 180mm

Artikel-Nr.: 844895 180
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe rot; schwarz
Anzahl Klingen im Griff 4
Produktart Messer
Eigenschaften Geriffelte Daumenauflage; Klinge einklappbar; Klinge wechselbar
Material Klinge Stahl
Art Klinge Trapezklinge
Sicherheitstechnik Klinge versenkbar
Material Griff Kunststoff
Klingen im Griff ja
Länge gesamt 180 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 844895 180
EAN / GTIN 4045197595607
Herstellernummer 844895 180
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Robustes Cuttermesser für Trapezklingen (auswechselbar). Verringerte Verletzungsgefahr durch einklappbare Klinge.
Mit Kunststoffgriff, Klingenfach für Ersatzklingen. Daumenkissen am Griff für maximalen Anpressdruck.

Lieferumfang:

Mit 4 Ersatzklingen.

Ersatzteil:

Ersatzklingen siehe Nr. 844710 Gr. 10; Nr. 844715 Gr. 10; Nr. 844730 Gr. 10 und Nr. 844745 Gr. 10.