Flachschaber, Klingenlänge: 150mm

Artikel-Nr.: 837020 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 8350 A
Klingenlänge 150 mm
Klingenbreite 20 mm
ganze Länge 250 mm
Ausführung Griff Holzheft lackiert
Werkstoff Griff Holz
Werkstoff Klinge C125-Werkzeugstahl
Produktart Schaber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 837020 150
EAN / GTIN 4049002002892
Herstellernummer 460 150 0
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus C125-Werkzeugstahl; Holzheft lackiert.

Norm:

DIN 8350 A