Rollgabelschlüssel VDE-isoliert, ganze Länge: 200mm

Artikel-Nr.: 814006 200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
483 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 200 mm
maximale Schlüsselweite 24 mm
ganze Länge 8 Zoll
funkenfrei nein
Skalierung ja
Griffhülle ja
Produktart Rollgabelschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 814006 200
EAN / GTIN 4067263152002
Herstellernummer 814006 200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, isoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.