• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Hartmetall-Hohlbohrkrone ohne Zentrierbohrer, ⌀: 35mm

Artikel-Nr.: 788000 35
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HM
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: Schlagbohren

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

35 mm
Schneidstoff HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag Schlagbohren
Gesamtlänge 58 mm
Produktart Lochschneider

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 788000 35
EAN / GTIN 4002395312559
Herstellernummer 4932344478
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Bohrkrone mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt.
Mit Innengewinde M16 für Schaft Nr. 788022.

Verwendung:

Zum Bohren größerer Löcher und Durchbrüche mit Schlag- oder Hammerbohrmaschinen in Beton, Mauerwerk, Naturstein usw.

Hinweis:

Passender SDS-PLus Aufnahmeschaft unter Nr. 788022 Gr. 105 und Zentrierbohrer unter Nr. 788070 Gr. 120 erhältlich.