Zentrierbohrer, Gesamtlänge: 120mm

Artikel-Nr.: 788070 120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gesamtlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: Schlagbohren

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

8 mm
Gesamtlänge 120 mm
Schneidstoff HM
Schaft-⌀ 7,4 mm
Einsatz mit Schlag / kein Schlag Schlagbohren
Produktart Zentrierbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 788070 120
EAN / GTIN 4002395357291
Herstellernummer 4932399125
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Bohrer mit Rundschaft.
HM-Bohrer für Mauerwerk, etc., für Spezialadapter Nr. 788022.