Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen, Gesamtlänge: 105mm

Artikel-Nr.: 788022 105
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gesamtlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: Schlagbohren
  • Schaft: SDS Plus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtlänge 105 mm
Einsatz mit Schlag / kein Schlag Schlagbohren
Schaft SDS Plus
Ausführung Schaft SDS-Plus
Produktart Aufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 788022 105
EAN / GTIN 4002395366255
Herstellernummer 4932399966
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit Gewinde M16 und Aufnahmebohrung für Zentrierbohrer.

Passend für:

Hohlbohrkronen: Nr. 788000

Lieferumfang:

Inklusive Austreiber.

Hinweis:

Zentrierbohrer Nr. 788070 Gr. 120