Handnietzange, Typ: HN35

Artikel-Nr.: 770200 HN35
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
742 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 265 mm
für Blindnieten Alu, Kupfer 3 mm - 5 mm
für Blindnieten Stahl 3 mm - 4 mm
Gewicht 500 g
Produktart Handnietzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 770200 HN35
EAN / GTIN 4045197197368
Herstellernummer 770200 HN35
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Preisgünstige Universalnietzange.

Verwendung:

Zum Verarbeiten von Blindnieten (aller Werkstoffe).

Ersatzteil:

Futterbacken Nr. 770230, Mundstück Nr. 770240.