Nageleisen „Power Bar”, ganze Länge: 900mm

Artikel-Nr.: 759846 900
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
264 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nageleisen
Oberfläche lackiert
Länge gesamt 900 mm
Gewicht 3,2 kg
Breite Schaft 30 mm
Höhe Schaft 16 mm
Farbe schwarz
Form Schaft oval
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 759846 900
EAN / GTIN 3303807187903
Herstellernummer 7187900010
Hersteller/verantwortliche Person Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedet mit extrem robustem, ovalem Schaft und optimiertem Anstellwinkel. Breites Blatt und gebogene Klaue mit Nagelzug. Gehärtet und schwarz lackiert, Enden blank poliert.