Kombihammer, Hammerkopf-⌀: 30mm

Artikel-Nr.: 754880 30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
311 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Hammerkopf-⌀ 30 mm
Serie SIMPLEX
Kopflänge 104 mm
Gesamtlänge 290 mm
Gewicht 0,6 kg
Werkstoff Gehäuse Vergütungsstahl, induktivgehärtet
Werkstoff Einsatz Nylon, weiß, hart (Einseitig)
Werkstoff Stiel Stahlrohr
rückschlagfrei nein
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 754880 30
EAN / GTIN 4030618303039
Herstellernummer 3677.030
Hersteller/verantwortliche Person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Beschreibung

Ausführung:

Kombinierter Schlosser- und Schonhammer. Kopf aus hochvergütetem Stahl mit einem auswechselbaren Schoneinsatz aus verschleißfestem Nylon. Stahlrohrstiel mit ölfestem Gummigriff.

Ersatzteil:

Nyloneinsatz Nr. 754910 Gr. 30.