Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Baustahlmattenschneider, ganze Länge: 950mm

Artikel-Nr.: 737200 950

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

geeignet für Rundstahl (max. 1200 N/mm²,40 HRC); Rundstahl (max. 1600 N/mm²,48 HRC)
Länge gesamt L 950 mm
Farbton, rot Feuerrot
beschriebenes Teil Griff
Stellung Backen/Maul gerade
Durchmesser min., Rundstahl (max. 1200 N/mm²,40 HRC) 9 mm
Durchmesser min., Rundstahl (max. 1600 N/mm²,48 HRC) 6 mm
Durchmesser max., Rundstahl (max. 1200 N/mm²,40 HRC) 9 mm
Durchmesser max., Rundstahl (max. 1600 N/mm²,48 HRC) 6 mm
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Rasten Feinverstellmöglichkeit nein
mit Öffnungsfeder ja
Farbe rot
Ausführung 2K-Stiel
Material, Griff Kunststoff; Stahlrohr
Beschichtung lackiert
Inhalt Einzelteil
Produktart Bolzen-/ Mattenschneider
Eigenschaften verstellbare Anschlagschraube; erfordert Zweihandbedienung
Material Werkzeug-Spezialstahl
Oberfläche lackiert
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet
Gewicht gesamt 2 650 g
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 737200 950
EAN / GTIN 4005887426901
Herstellernummer 87985010
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Spezial-Messerkopf mit Übersetzung zum Schneiden von Baustahlmatten. Gesenkgeschmiedetes Zwischenstück mit Einstellschraube zum genauen Einstellen der Messer, Begrenzungsanschlag angeschmiedet, lackierte Rohrschenkel mit Mehrkomponenten-Griffhüllen.

Verwendung:

Zum Schneiden von Baustahlgewebematten und Rundstählen bis 1600 N/mm2 Zugfestigkeit.

Werkstoff:

Messerkopf aus Spezial- Werkzeugstahl, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet.

Ersatzteil:

Ersatzmesserkopf Nr. 737210. Ersatzschraube Nr. 737220. Ersatz-Stellschraube Nr. 737230.

Hinweis:

Für das Trennen von ø 8mm / 48HRC sollte mehrmals nachgesetzt werden.