Bolzenschneider, ganze Länge: 460mm

Artikel-Nr.: 733300 460
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
132 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 460 mm
für Rundstahl bis 19 HRC bzw. 800 N/mm2 bis ⌀ 8 mm
für Rundstahl bis 40 HRC bzw. 1200 N/mm2 bis ⌀ 6 mm
für Rundstahl bis 48 HRC bzw. 1600 N/mm2 bis ⌀ 5 mm
Werkstoff Chrom-Vanadin Hochleistungsstahl
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 733300 460
EAN / GTIN 4003773066750
Herstellernummer 71 72 460
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Messerkopf mit Übersetzung und Universalmessern. Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben. Angeschmiedeter Begrenzungsanschlag mit komfortablem Dämpfer; pulverbeschichtete Rohrschenkel mit Mehrkomponenten-Griffhüllen.

Verwendung:

Zum Schneiden von normalen und hochfesten Stählen bis 48 HRC (etwa 1600 N/mm2 Zugfestigkeit).

Werkstoff:

Messer aus Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 62 HRC).

Ersatzteil:

Ersatzmesserkopf Nr. 733350.