Drahtseilschneider, ganze Länge: 190mm

Artikel-Nr.: 731500 190
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
347 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 190 mm
für Drahtseile/Rundstahl weich ⌀ 8 mm
für Drahtseile (maximal 1600 N/mm2) ⌀ 5 mm
für Rundstahl (maximal 1200 N/mm2) ⌀ 4 mm
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 731500 190
EAN / GTIN 4045197293404
Herstellernummer 731500 190
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form, ganz aus Stahl gesenkgeschmiedet. Mit geschraubtem Gelenk und Öffnungsfeder. Schneidenhärte 64 HRC. Schenkel mit leichtem PVC-Überzug.

Verwendung:

Zum Schneiden von Drahtseilen, Mehrleiterkabeln etc.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderstahl, ölgehärtet.