• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abisolierzange STRIPAX®, für Leiterquerschnitt: 1mm2

Artikel-Nr.: 728645 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Leiterquerschnitt (mm2) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung M-D-Stripax
ganze Länge 135 mm
für Leiterquerschnitt 0,08 mm2 - 1 mm2
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 728645 1
EAN / GTIN 4008190011215
Herstellernummer 9001280000
Hersteller/verantwortliche Person Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochstabiler, leichter Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Messer passen sich selbsttätig verschiedenen Kabeldurchmessern an. Die Isolation wird in einem Arbeitsgang durchtrennt und abgezogen. Mit Längenanschlag und Drahtschneider.
Obere Griffschale abnehmbar, dadurch variable Griffgröße für große bzw. kleine Hände (ab Gr. 6UL). Auch Teilabzug möglich.

Ersatzteil:

Ersatzmesser unter Nr. 728710 erhältlich.