• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messer für automatische Abisolierzange, für Leiterquerschnitt: 1mm2

Artikel-Nr.: 728710 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Leiterquerschnitt (mm2) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Meha KP M-D-SPX
für Leiterquerschnitt 1 mm2
Produktart Messer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 728710 1
EAN / GTIN 4032248363711
Herstellernummer 9006970000
Hersteller/verantwortliche Person Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Beschreibung

Passend für:

Abisolierzange Nr. 728645: Gr. 1 (ab Kat. 40)

Lieferumfang:

Ober- / Untermesser, Druckfeder und Längenanschlag.