• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Gewebeschleifscheibe 900DZ, 180+ J-weight, 125 mm

Artikel-Nr.: 7100281808
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Cubitron™ II
Aufnahme Klett
Schleifmittelunterlage Gewebe
Inhalt Einheit Stück
Produktart Klettschleifscheibe
Schleifmittel Cubitron™ II
geeignet für Material Aluminium; Holz; Kunststoffe
Werkstoffgruppe Multimaterial
geeignet zum Flächenschleifen
Eigenschaften Klettaufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100281808
EAN / GTIN 00638060900994
Herstellernummer 7100281808
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ein überaus hartes und festes Schleifkorn Ihr schneller und effizienter Materialabtrag macht die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Gewebescheibe 900DZ zu einer der besten 3M Scheiben für die Metallbe- und -verarbeitung, für die Holzbearbeitung, die Lackiervorbereitung sowie für Verbundstoffanwendungen. Das 3M Präzisionsgeformte Korn übertrifft sowohl Aluminiumoxid- wie auch Siliciumcarbid-Mineral in Bezug auf Abtragsrate und Haltbarkeit. Seine offene Streuung verhindert das Ansammeln von Sägemehl und anderen Schleifabfällen. Dadurch kann die Schneidekante des Korns stets effizient schneiden, abbrechen und dabei frische Schneidkanten freilegen. Keine Probleme durch Schleifabrieb, kontinuierlicher schneller Abtrag Eine antistatische Behandlung neutralisiert die elektrische Aufladung durch das Schleifen, insbesondere bei Holz. Statisch aufgeladener Schleifabrieb hat die Eigenschaft, beim Schleifen an der Oberfläche der Scheibe, des Werkstücks oder der Maschine zu haften. Sei er nun grob, fein oder pulverartig, Staub beeinträchtigt die Leistung und Produktivität. Deswegen werden durch die offene Streuung der Scheibe Probleme durch Zusetzen minimiert, sodass die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Gewebescheibe 900DZ stets einen schnellen Abtrag liefert. Schnelle, einfache Scheibenwechsel Einfach, schnell und sicher – das 3M™ Hookit™ Schnellwechselsystem. Die weiche Seite einer 3M™ Hookit™ Scheibe ist mit Klettschlaufen bedeckt, während die raue Seite J-förmige Haken aufweist. Werden beide zusammengedrückt, haften sie sicher aneinander, selbst bei anspruchsvollen Anwendungen. Anschließend lassen sie sich wieder mühelos und sauber trennen. 3M™ Hookit™ Scheiben können über die gesamte Standzeit ihres Schleifmittels wiederverwendet werden.

Vorteil:

  • DECKT EINE BREITE PALETTE VON ANWENDUNGEN AB: Eine vielseitige Scheibe, die Arbeiten vom Finishen und Schleifen bis zum Entgraten bewältigt
  • VIELSEITIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN: Die Scheibe eignet sich gut für Aluminium, Glasfaser, Gelbeschichtungen sowie hartes und weiches Holz
  • SCHNELLE UND EINFACHE SCHEIBENWECHSEL: Das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem ermöglicht einfache Scheibenwechsel und trägt dazu bei, die Standzeit zu optimieren
  • OFFENE STREUUNG: Die offene Streuung und spezielle Beschichtung verhindern ein Zusetzen und sorgen für optimale Abtragsraten über die gesamte Standzeit der Scheibe
  • HOCHLEISTUNGS-KERAMIKSCHLEIFKORN: Das Keramik-Schleifmineral bietet auf einer Vielzahl von Oberflächen eine hervorragende Leistung
  • LEICHTES GEWEBETRÄGERMATERIAL: Das J-Gewebeträgermaterial vereint Abnutzungsbeständigkeit und Flexibilität
  • IN VERSCHIEDENEN KÖRNUNGEN ERHÄLTLICH: Wählen Sie aus Körnungen zwischen 60 und P220 diejenige aus, die sich für Ihre spezielle Anwendung eignet

Aus der gleichen Serie "Cubitron™ II" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb