{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Cubitron™ II | |
| Herstellerbezeichnung | Cubitron™ II Feilenband 786F | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Antriebsmaschine | Bandmaschinen | |
| Schleifmittelunterlage | Polyester | |
| Farbe | violett | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifband | |
| Schleifmittel | Cubitron™ II | |
| geeignet für Material | Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall |
| Artikelnummer | 7100135313 | |
| EAN / GTIN | 04054596345263 | |
| Herstellernummer | 7100135313 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |