{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Speedglas | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Speedglas™ Scharnier-Kit & Komponenten | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | schwarz; silber | |
| Produktart | Helmhalterung | |
| Inhalt | 2 St. |
| Artikelnummer | 7100256089 | |
| EAN / GTIN | 04054596920446 | |
| Herstellernummer | 7100256089 | |
| L-Nummer | L01130 112219 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |