• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Clean and Finish Bogen CF-SH, 158 mm x 224 mm, A VFN

Artikel-Nr.: 7100182599
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 60 Stück
  • Bestellschritt: 60 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Breite 158 mm
Schleifmittel Länge 224 mm
Feinheitsgrad sehr fein
Schleifmittelunterlage Vlies
Herstellerbezeichnung CF-SH
Produktart Schleifschwamm
geeignet für Material Aluminium; Holz; Stahl
Werkstoffgruppe Multimaterial
geeignet zum Flächenschleifen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100182599
EAN / GTIN 54046719934688
Herstellernummer 7100182599
L-Nummer L51710 251
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dem Scotch-Brite™ Clean and Finish Pad können Sie Metall, Holz, Verbundstoffe und schwierig zu bearbeitende Oberflächen effektiv reinigen, überblenden und aufbereiten. Unsere Clean and Finish Pads können auch für die Lackvorbereitung verwendet werden. Scotch-Brite Clean and Finish Mehrzweckpads sind nützlich bei der Aufbereitung von Möbeln, der Bearbeitung von Holz, bei Schreiner- und Möbelarbeiten, der Metallbearbeitung sowie der Primärverarbeitung von Holz und Fahrzeugblechen. Diese waschbaren und wiederverwendbaren offenmaschigen Vliespads setzen sie sich nicht zu und gewährleisten während der gesamten Lebensdauer des Produkts für konstante Bearbeitungseigenschaften. Diese 152,4 mm x 228,6 mm großen Teller können von Hand verwendet werden, sodass dem Anwender eine präzise Kontrolle ermöglicht wird. Für ein gleichmäßiges Finish können Sie mit einem Handschleifblock verwendet werden und für größere Flächen bietet sich der Einsatz mit einem Schwingschleifer an. Sie können zur effektiven Reinigung oder Aufbereitung von ebenen, unregelmäßigen oder konturierten Oberflächen gefaltet, gestapelt oder gerollt werden. Scotch-Brite Clean and Finish Pads sind mit Siliciumcarbid-, Aluminiumoxid- oder Talk-Schleifmineral erhältlich. Siliciumcarbid ist ein sehr scharfkantiges, synthetisches Schleifmittel, das üblicherweise für Niederdruckanwendungen wie Lackier- und Finishingarbeiten verwendet wird. Aluminiumoxid ist ein hartes, blockiges Mineral mit einer hohen Abtragsrate und langen Haltbarkeit. Obwohl Siliciumcarbid im Vergleich zu Aluminiumoxid schneller abgetragen wird, erzielt es ein feineres Finish. Talk ist ein mildes Schleifmittel, mit dem ein mattes Finish-Ergebnis erzielt wird. Beim Polieren erzeugt es ein hochglänzendes Finish auf Lackoberflächen. Scotch-Brite Schleifmittel sind einzigartige Produkte für die Oberflächenbearbeitung. Die Schleifmittel sind in Faservliesmatrix eingebunden. Durch die Kombination aus Schleifmittel und Vliesmaterial entsteht ein Schleif- und Poliersystem, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts konstante Ergebnisse erzielt. Die offene Vliesstruktur ermöglicht einen kühlen Schliff und ist staubabweisend, sodass die Nylonfasern ihre hohe Abtragsleistung behalten, weil sie sich nicht zusetzen.

Vorteil:

  • An Faservlies gebundene Schleifmineralien sind ideal zum Reinigen, Mischen, Finishen und zum Entfernen von leichten Beschichtungen und Korrosion
  • Das anpassungsfähige Pad gelangt in Ecken und über konturierte Oberflächen, um ein gleichmäßiges Finish zu erzielen
  • Kann für eine effektive Reinigung oder Konditionierung auf flachen, unregelmäßigen oder konturierten Oberflächen gefaltet, gestapelt oder gerollt werden

Empfehlung:

  • Reinigen, vermischen und pflegen Sie Metall, Holz, Verbundwerkstoffe und fortschrittliche Oberflächen effektiv