• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Print Wrap Folie IJ180mC-10UR, Weiß, 1372 mm x 50 m

Artikel-Nr.: 7100142937
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie IJ180mC
Herstellerbezeichnung Print Wrap Folie IJ180mC-10UR
Farbe weiß
Produktart Klebefolie
Breite Folie 1,372 m
Länge Folie 50 m
Material Folie Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften UV-beständig; abriebfest; wasserbeständig
Wiederverwendbar nein
mit Klebe-/Haftstreifen ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100142937
EAN / GTIN 00076308888718
Herstellernummer 7100142937
L-Nummer L01130 110127
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Print Wrap Folien der Serie IJ180mC - mit verbesserter Comply™ Klebstofftechnologie für noch einfacheres Verkleben- ermöglichen gänzlich neue und spektakuläre Designs für nahezu jedes Projekt. Die Folien zeichnen sich durch ihre herausragende Druckqualität, ihre Verformbarkeit, Ablösebeständigkeit, Handhabung und Entfernbarkeit und vor allem ihre umfangreichen Garantieleistungen aus.

Vorteil:

  • Premium Print Wrap Folie für schnelle Installation und einfaches Auswechseln.
  • Speziell für kurzfristige Applikationen geeignet, da die Folie ohne Hitze oder Chemikalien entfernbar ist.
  • Verbessertes Erscheinungsbild dank Comply™ Klebstoff mit Mikro-Luftkanälen zum Entfernen von Luftblasen (mC)
  • Repositionierbar dank Controltac™
  • 3D verformbare gegossene Folie für flache und gewölbte Flächen sowie über Nieten und Vertiefungen.
  • Einfaches Ablösen des Liners.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb