{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | IJ180mC | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Print Wrap Folie IJ180mC | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | transparent | |
| Produktart | Klebefolie | |
| Material Folie | Polyvinylchlorid (PVC) | |
| Eigenschaften | UV-beständig; abriebfest; reißfest | |
| Transparenz | 100 % | |
| Wiederverwendbar | nein | |
| mit Klebe-/Haftstreifen | ja |
| Artikelnummer | 7100115287 | |
| EAN / GTIN | 00076308885854 | |
| Herstellernummer | 7100115287 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |