• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Print Wrap Folie IJ180mC-120, Metallic, 1524 mm x 25 m

Artikel-Nr.: 7100115283
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Silbergrau
Serie IJ180mC
Herstellerbezeichnung 3M™ Print Wrap Folie IJ180mC
Verpackung lose
Farbe grau
Produktart Klebefolie
Material Folie Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften UV-beständig; abriebfest; reißfest
Wiederverwendbar nein
mit Klebe-/Haftstreifen ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100115283
EAN / GTIN 00076308885793
Herstellernummer 7100115283
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Print Wrap Folien der Serie IJ180mC - mit verbesserter Comply™ Klebstofftechnologie für noch einfacheres Verkleben- ermöglichen gänzlich neue und spektakuläre Designs für nahezu jedes Projekt. Die Folien zeichnen sich durch ihre herausragende Druckqualität, ihre Verformbarkeit, Ablösebeständigkeit, Handhabung und Entfernbarkeit und vor allem ihre umfangreichen Garantieleistungen aus.

Vorteil:

  • Hochwertige Folie, die sich schneller anbringen und blitzschnell auswechseln lässt.
  • Entwickelt für Film-auf-Film-Anwendungen, kurzfristige Anwendungen, Entfernung ohne Hitze oder Chemikalien.
  • Ideal für Fahrzeugvollverklebungen und Flottengrafiken, einschließlich Riffelungen und Nieten.
  • Glatte oder leicht strukturierte Wandgrafiken
  • Comply™-Klebstoff mit Mikrotechnologie für hervorragende Entlüftung für eine schnelle, einfache, blasenfreie Installation mit glattem Aussehen
  • Verformbare Folie für die einfache Umhüllung komplexer Kurven und Konturen
  • Erhältlich in glänzendem Weiß (IJ180mC-10), transparent (IJ180mC-114) und mit Metallic-Finish (IJ180mC-120)
  • Verschiebbarer, repositionierbarer Grafikfilm mit mittlerer/höherer Klebkraft
  • Empfohlene Schutzlaminate: 8518, 8519, 8520, 8915, 8528, 8548G, 8549L, 8550M, 9740i, 9760LX, 1920DR
  • Gegossene Vinylfolie

Empfehlung:

  • Fahrzeuge, Boote
  • Verkehrsmittel
  • Innen- und Außenbereich

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit