Gripzange PLUS mit schwenkbarer Unterbacke, ganze Länge: 250mm

Artikel-Nr.: 708701 250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 579 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 250 mm
Backenlänge 45 mm
Spannweite für Rund- und Vierkantmaterial 45 mm
Produktart Gripzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 708701 250
EAN / GTIN 4062406240394
Herstellernummer 708701 250
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gezahnte Greifbacken und kräftiger Federstahl-Zangenkörper. Untere Backe mit beweglichem Spannteil. Über den gesamten Spannbereich kann sowohl parallel, als auch prismatisch gespannt werden. Zange ganz vernickelt.

Verwendung:

Gleich gut geeignet zum Spannen von Flach-, Profil- und Rundmaterial, Spanndruck bis 10.000 N.

Werkstoff:

Greifbacken Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Ersatzteil:

Ersatzfeder Nr. 708301 Gr. 10.