Kombizange, blank, mit 2K-Griffhüllen, ganze Länge: 160mm

Artikel-Nr.: 701515 160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 409 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 160 mm
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ 2 mm
Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ 3,1 mm
Norm DIN ISO 5746
Backeneigenschaft gezahnt
Griff 2K-Griffhülle
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche blank
funkenfrei nein
Produktart Multifunktionszange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 701515 160
EAN / GTIN 4045197887283
Herstellernummer 701515 160
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 60 HRC).
Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5746.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.