Präzisions-Sicherungsringzangen-Sortiment für Innen- und Außenringe, Anzahl Zangen: 4

Artikel-Nr.: 700155 4
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
245 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Zangen Setpreis 4 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Verwendung Sicherungsringzangen: Außenring gerade; Innenring gerade

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Zangen 4
Verwendung Sicherungsringzangen Außenring gerade; Innenring gerade
Norm DIN 5256 C und D; DIN 5254 A und B
für Innen-Sicherungsring-⌀ 12 – 25; 19 – 60 mm
für Außen-Sicherungsring-⌀ 10 – 25; 19 – 60 mm
Spitzen-⌀ Innen-Sicherungsringzangen 1,25; 1,8 mm
Spitzen-⌀ Außen-Sicherungsringzangen 1,25; 1,8 mm
ganze Länge maximal Innen-Sicherungsringzangen 140; 180 mm
ganze Länge maximal Außen-Sicherungsringzangen 140; 185 mm
Aufbewahrung in Textilrolltasche
Produktart Sicherungsringzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 700155 4
EAN / GTIN 4003773050056
Herstellernummer 00 19 57
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Griff- und Gelenkteil geschmiedet, Spitzen aus Spezialstahl, besonders präzise gearbeitet, in den Zangenkörper eingepresst. Zange schwarz, Kopf geschliffen, Griffe mit Kunststoff überzogen.
Gelenk der Außenringzangen mit integrierter Öffnungsfeder.

Vorteil:

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

Norm:

DIN 5256 C und D − für Innensicherungsringe.
DIN 5254 A und B − für Außensicherungsringe.

Lieferumfang:

Je 1 Sicherungsringzange Nr. 719790 Gr. J1 und J2.
Je 1 Sicherungsringzange Nr. 719890 Gr. A1 und A2.