{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, braun | Kastanienbraun | |
| Herstellerbezeichnung | Standard Abrasives™ Buff and Blend Hook and Loop GP Vakuumscheibe; Standard Abrasives™ Klettvliesscheibe GP-DH | |
| Beschreibung Form | rund | |
| Antriebsmaschine | Exzenterschleifer | |
| Aufnahme | Klett | |
| Feinheitsgrad | mittel | |
| Schleifmittelunterlage | Vlies | |
| Farbe | braun | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Klettschleifscheibe | |
| geeignet für Material | Aluminium; Edelstahl (rostfrei); Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| geeignet zum | Flächenschleifen | |
| Eigenschaften | mit Staubabsaugung |
| Artikelnummer | 7000046753 | |
| EAN / GTIN | 00051115325229 | |
| Herstellernummer | 7000046753 | |
| L-Nummer | L51710 171 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |