{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, marrón | Castaño | |
| Denominación del fabricante | Standard Abrasives™ Buff and Blend Hook and Loop GP Vakuumscheibe; Standard Abrasives™ Klettvliesscheibe GP-DH | |
| Descripción de la forma | Forma redonda | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora excéntrica | |
| Asiento | Sujeción de cierre por adherencia | |
| Grado de finura | medio/a | |
| Soporte del abrasivo | Fieltro | |
| Color | marrón | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva con adherencia | |
| Para material | aluminio; Acero fino; acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies | |
| Características | Con aspiración de polvo |
| Número de artículo | 7000046753 | |
| EAN / GTIN | 00051115325229 | |
| Número del fabricante | 7000046753 | |
| Número L | L51710 171 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |