3M™ Standard Abrasives™ Disque abrasif de polissage Buff and Blend Hook and Loop GP-DH, 152 mm, Grain Moyen

Réf.: 7000046753
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, marron Marron
Référence fabricant Standard Abrasives™ Buff and Blend Hook and Loop GP Vakuumscheibe; Standard Abrasives™ Klettvliesscheibe GP-DH
Description de la forme forme ronde
Machine motrice ponceuse excentrique
Porte-outils fermeture auto-agrippante
Degré de finesse type moyen
Support Nylon
Couleur marron
Unité contenance pièce
Type de produit disques abrasifs à fermeture auto-agrippante
Pour matériau aluminium; acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage
Caractéristiques avec aspiration des poussières

Identification et classification

Référence article 7000046753
EAN / GTIN 00051115325229
Réf. fabricant 7000046753
Article hors catalogue L51710 171
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Applications: homogénéisation, finition, polissage et nettoyage. Matériaux travaillés: tous les métaux ferreux et non-ferreux.

Avantage(s):

  • Conçu pour une utilisation moins agressive que les matériaux HP de la gamme Standard abrasives™ Buff and Blend
  • fermeture auto-agrippante pour les systèmes de meulage de bords
  • Les meules multi-usages sont bien adaptées à la plupart des métaux
  • Tissu en nylon robuste et flexible nettoie et ébarbage, laissant une finition professionnelle
  • La bande ouverte est résistante à la charge et limite l'accumulation de corps étrangers qui peuvent obstruer l'abrasif
  • Disponible en minerais d'oxyde d'aluminium en qualité Medium (MED) et très fine (VFN)
  • La bande ouverte est résistante à la charge et limite l'accumulation de corps étrangers qui peuvent obstruer l'abrasif
  • Disponible en minerais d'oxyde d'aluminium en qualité Medium (MED) et très fine (VFN)
  • Marron châtaigne

Recommandation(s):

  • Éliminer la légère oxydation
  • Les défauts de surface mineurs fusionnent
  • Pour faciliter le ébarbage et le nettoyage d'une large gamme de surfaces métalliques