Standard Abrasives™ Buff and Blend Hook and Loop GP Vacuum Disc 831710, 6 in, A MED

Artikelnummer: 7000046753
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 7000046753
EAN/GTIN 00051115325229
Nummer fabrikant 7000046753
L-nummer L51710 171
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik Standard Abrasives™ Buff and Blend GP-schijven met klittenbandrug en stofafzuiging voor het licht blenden, reinigen, afbramen en finishen van allerlei metalen. Onze GP-schijven met stofafzuiging zijn een uitstekend uitgangspunt voor lichte werkzaamheden. Deze veelzijdige, universele non-woven schuurschijven hebben een minder agressieve snijwerking dan HP-materiaal in onze Standard Abrasives Buff and Blend-productreeks. De stevige maar flexibele open webstructuur is bestand tegen vollopen en beperkt vollopen en ophoping van deeltjes. Onze schijven zijn voorzien van een klittenbandrug voor bevestiging op een excentrische schuurmachine met een houderpad.* Onze schijven met slijpmiddel op basis van aluminiumoxide zijn verkrijgbaar in groftes medium (MED) en zeer fijn (VFN). *Apart verkocht

Voordeel:

  • Minder agressievere snijwerking dan HP-producten in de Standard Abrasives™ Buff and Blend-productreeks
  • Klittenbandrug voor bevestiging op excentrische schuurmachines
  • Universele schuurschijven die zeer geschikt zijn voor de meeste metalen
  • Stevige, flexibele webstructuur voor het reinigen en afbramen met een professionele finish
  • Open webstructuur tegen vollopen van het schuurmateriaal door ophoping van deeltjes
  • Verkrijgbaar met slijpmiddel op basis van aluminiumoxide in groftes medium (MED) en zeer fijn (VFN)

Advies:

  • Verwijderen van lichte oxidatie
  • Blenden van kleine imperfecties op het oppervlak
  • Voor het licht afbramen en reinigen van verschillende metalen oppervlakken

Diensten en productadviseurs

Meld u aan